AC40A-03DE-V-3 AC Series(AC40A-03) SMC 31787482

AC Series(AC40A-03)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 流れ方向左→右 圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.85 注文コード31787482 品番AC40A-03DE-V-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥29,260
この商品は流れ方向・圧力計・設定圧力範囲など95種類から選べます 他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.85 圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構リリーフタイプ 流れ方向左→右 オートドレン仕様フロート式オートドレン(N.O.) ボディサイズ40 管接続口径3/8 ねじの種類Rc

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31787482 AC40A-03DE-V-3 51576099 AC40A-03DE-V-3-D AC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMC AC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMC 1個 26,980 税込29,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする