SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AC Series(AC40A-N02)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
流れ方向
左→右
圧力計
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
ボディサイズ
40
注文コード
31795794
品番
AC40A-N02E-Z-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,660
この商品は
流れ方向・圧力計・ボディサイズ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
圧力計
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
流れ方向
左→右
ボディサイズ
40
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
管接続口径
1/4
ねじの種類
NPT
排気方式
(-) リリーフタイプ
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.85
設定圧力単位
(Z) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: psi、°F
ケース
(-) ポリカーボネートケース
ルブリケータ油排出口
(-) ドレンコックなし
フィルタレギュレータドレン排出口
(-) ドレンコック付
排気機構
リリーフタイプ
CADデータダウンロード