SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AC Series(AC40A-N02)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
流れ方向
左→右
圧力計
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
ボディサイズ
40
注文コード
31795812
品番
AC40A-N02E-3Z
参考基準価格(税別)
¥17,930
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
流れ方向・圧力計・ボディサイズ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
圧力計
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
流れ方向
左→右
ボディサイズ
40
オートドレン仕様
オートドレンなし
管接続口径
1/4
ねじの種類
NPT
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.85
排気機構
リリーフタイプ
CADデータダウンロード