SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AC Series(AC40A-N02)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
流れ方向
左→右
圧力計
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
ボディサイズ
40mm
注文コード
31795916
品番
AC40A-N02DE-Z
参考基準価格(税別)
¥21,730
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
流れ方向・圧力計・ボディサイズ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
圧力計
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
流れ方向
左→右
ボディサイズ
40mm
オートドレン仕様
(D) フロート式オートドレン(N.O.)
管接続口径
1/4
ねじの種類
NPT
圧力スイッチ仕様
(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
排気方式
(-) リリーフタイプ
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.85
設定圧力単位
(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記:psi、°F
ケース
(-) ポリカーボネートケース
排気機構
リリーフタイプ
CADデータダウンロード