SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AC Series(AC40A-N03)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
流れ方向
左→右
圧力計
圧力計なし
ボディサイズ
40mm
注文コード
31796257
品番
AC40A-N03D-Z
参考基準価格(税別)
¥20,190
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
流れ方向・圧力計・ボディサイズ
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.85
ねじの種類
NPT
管接続口径
3/8
圧力計
圧力計なし
排気機構
リリーフタイプ
流れ方向
左→右
ボディサイズ
40mm
圧力スイッチ仕様
(-) 圧力計なし
排気方式
(-) リリーフタイプ
設定圧力単位
(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記:psi、°F
オートドレン仕様
(D) フロート式オートドレン(N.O.)
ケース
(-) ポリカーボネートケース
CADデータダウンロード