※2-3-M08-3-RHC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RHC - ハイパワーシリンダ(20-RHCB)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31799032 品番 20-RHCB32-330
参考基準価格(税別)¥45,050 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動 仕様(20) 銅系・フッ素系不可 ストローク(mm)330 ポートの種類(-) Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする