レヂトン
レヂトンの 切断
レヂトンの 切断砥石
レヂトンの 金属用
切断砥石 金属用
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
31845818
品番
125×2.2.×22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
一般鋼材の切断に安定した能力を発揮するスタンダードタイプの切断砥石。
粒度
46
外径(mm)
125
厚さ(mm)
2.2
穴径(mm)
22
砥材
A
補強ネット
1枚補強
用途
アングル・丸棒の切断に。
硬度
S
適合材
一般鋼材
最高使用周速度(m/s)
72
注意
※砥石カバーを必ず取り付けてご使用ください。
※保護メガネ、防じんマスクを着用してください。
※最高使用周速度以下で使用してください。
※適正なフランジを使用してください。
※砥石の側面は使用しないでください。