305×2.5×25.4 メタルカット レヂトン 31845854 305×2.5×25.4 メタルカット レヂトン 31845854

メタルカット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 31845854 品番 305×2.5×25.4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

一般鋼材の切断に安定した能力を発揮するスタンダードタイプの切断砥石。

粒度36 外径(mm)305 厚さ(mm)2.5 穴径(mm)25.4 砥材A 用途パイプ、チャンネル、アングル、丸棒、型鋼、鋼板等の切断に。 硬度P 最高使用周速度(m/s)72
注意
※砥石カバーを必ず取り付けてご使用ください。
※保護メガネ、防じんマスクを着用してください。
※最高使用周速度以下で使用してください。
※適正なフランジを使用してください。
※砥石の側面は使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする