切断砥石 金の卵 Z

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 31845915 品番 105×0.8×15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ステンレス鋼切断に最適。バリ・焼けが少ない。力を入れず軽く押えるだけで切断可能。

外径(mm)105 厚さ(mm)0.8 穴径(mm)15 用途ステンレス・金属切断用。 シリーズ金の卵 適合材ステンレス・金属 最高使用周速度(m/s)80
注意
※砥石カバーを必ず取り付けてご使用ください。
※保護メガネ、防じんマスクを着用してください。
※最高使用周速度以下で使用してください。
※適正なフランジを使用してください。
※砥石の側面は使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-02-04
用途:
ステンレス薄板、チタン薄板(0.8〜1.5mm)のカット用
製造業

他社製の物(Monotaroブランド含む)5品と同時購入して比較しました。0.8mmの物は、どれも切断中に゙たわみ゙をおこしますが本品は、たわみが少なく良好でした。他社製と比較すると少し厚みが有りました。使い方も有るかと思いますが、耐久性(切断時の減り)は、良好でした。

対象商品:
31845906
2023-12-24
用途:
ステンレス薄板の切断時
製造業

他メーカー品も合わせて購入し比較して見ました。作業者の腕もありますが当社性の物が切断時に一番ディスクのたわみが少なく、真線に近く切れました。ただ他社品も同様ですが厚さ「0.8mm」とありますがノギスで計ると1.0mm以上有りますのでカット時に1.0mm以上のクリアランスが必要になります。

対象商品:
31845809
2023-04-19
用途:
鉄骨の切断
自動車・二輪車・自転車関連業

やはりレヂトンが、良いですね!切断時間が短いです。毎回コレですね。

2022-04-14
用途:
鉄材(2、5ミリ以下)ステンレス移植ゴテ(1、2ミリ以下)

電源ON直ぐに中心固定部分の樹脂が融けてしまい全く使い物にならない。普段使っている、ブランド品を引き続き購入すれば良かった。買ったことを後悔しています。

対象商品:
31845809
2020-04-13
用途:
鉄筋切断用
弁天堂 様 (建設業・工事業)

とても良かったです。対応もよくて大満足です。またお願いいたします。

対象商品:
31845809
2022-10-18
用途:
鋼板加工時
ATOM Works株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

商品は素晴らしいが、値段が高いため改善して欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする