曜日別特売
2353746 アンパンマン ライス型 トルネ 31852504

アンパンマン ライス型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード31852504品番2353746
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349
材質ポリプロピレン質量(g)約35幅(cm)10長さ(cm)16高さ(cm)3.5入数(個)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする