KIJIMA(キジマ)
KIJIMA(キジマ)の 外装系
KIJIMA(キジマ)の ペダル・ステップ・カバー
ステップリロケーションブラケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31860299
品番
213-4386
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
停車時に純正のステップ位置が気になりませんか?
そんな声から生まれた便利品。
専用ブラケットで後方に約20mm移動する事で乗車姿勢を大きく変化させずに停車時の安心感が一気に増大。
適合
Z900RS
セット内容
左右
材質
スチール製
色
ブラック
移動距離(mm)
後方:約20/上側:約10