H62-E812-64 アクリルラッカースプレーECO ロックペイント 31868568

 

H62-E812-64 アクリルラッカースプレーECO ロックペイント 31868568
H62-E812-64 アクリルラッカースプレーECO ロックペイント 31868568

アクリルラッカースプレーECO

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
色調しろ
内容量1箱(300mL×6本)注文コード31868568品番H62-E812-64
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

環境にやさしいスプレー塗料
環境対応型
トルエン・キシレン・エチルベンゼンをはじめ、フタル酸エステル類、鉛、クロム化合物を使用してなし、環境にやさしいスプレーです。
耐久性良好
光沢がよく、耐久性にすぐれています。
付着性すぐれる
各種素材に対して、付着性にすぐれています。
作業性良好
乾燥性が良いため、作業性にすぐれています。

用途
鉄部、木部(床面を除く)
機械、機器、電気製品
家具、工作品などの金属製品、木工製品
色調しろ主な用途木部、鉄部仕様ガス抜きキャップ付、ダ円パターン容量(mL)300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.72L標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.8~1.2(タタミ約0.5~0.7枚)油性 or 水性油性乾燥時間夏季:30~50分、冬季:1~2時間危険物の性状非水溶性

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき2,500/税込2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする