S-Link 14.4Vハンディエアーポンプ AP-144LiA

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31868665 品番AP-144LiAX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

LEDライト付、設定圧力オートストップ機能付、見やすいデジタル表示

定格電圧(V)AC100 モーター電圧(V)DC14.4 バッテリー容量(Ah)1.5 充電時間(分)約70 仕様本体のみ。別売バッテリー:注文コード(26286269)、別売充電器:注文コード(26286278) セット内容ハンディエアーポンプ本体 ×1、自転車タイヤ用ノズル ×1、ビニール製品用ノズル ×1、ボール用ノズル ×1、収納袋 ×1 タイプ本体のみ 質量(kg)0.7(バッテリー含まず) 電源(V)14.4 コード長さ(m)約1.8 定格周波数(Hz)50/60 出力電圧(V)DC5、バッテリー:DC14.4 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)195×70×220(バッテリー含まず) 出力電流(A)1 連続使用時間(分)約15 電池リチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)14.4 ホース長さ(mm)500 設定圧力(kPa)30〜1100 用途自動車や自転車のタイヤ・ボール・ビニール製品等の空気入れに

商品説明動画

14.4v S-Linkシリーズ紹介
この動画は、5人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:599

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31868674
2019-06-20
用途:
空気入れ作業時
製造業

自動車、バイク、自転車の空気入れ用に購入。(高儀製品の購入は初めて)
感想 ポンプ性能はGood!
重さ(約1.1sバッテリー含む)なので持ち運びには便利。自動車タイヤ(サイズ205/55R/16)の2.3s/cm2から設定値2.5s/cm2で充填しましたが自動停止まで10秒ほどでした。動作音量はそれなりですがインパクトドライバーのような衝撃音ではないので問題ありません。続いてバイクのタイヤへ設定2s/cm2で充填しました。ダイヤル式エアゲージで確認したところピッタリ2s/cm2でした。家庭用エアーポンプとしては良いと思います 空気圧管理が楽にできます。
改善要望
・液晶表示と操作ボタンが小さく操作性が悪い
この工具の目的はエアーを設定値まで充填することです。液晶表示を大きく正面から読み取れること、電源、圧力設定の押しボタンを大きくし操作性を良くする。
・エアホースが短い
本体は自立しますがノズルをバルブに装着する際は本体が倒れ易く最初から寝かしています。バルブの位置によりエアホースがあと15p程長いと作業しやすいと思います(自転車はその場で車輪を回転させてバルブの位置を簡単に移動できるのでよいですが)。
・グリップ部分が大きくて握りずらい。エアーポンプなら置いて使える形状の方が便利です。
*細かい事ですが本体に貼り付けている型番シールが中央縁で浮いています本体の曲面と合わないのだと思いますがなんか品位が下がります。個装箱のデザインが良いだけにこの辺の割り切り感が残念です。

6人が参考にしています
対象商品:
31868674
2019-01-08
用途:
エアーガンとして使用
製造業

パワーは、やはりコンプレッサー式にはかないませんが携帯式としては十分です

2人が参考にしています
対象商品:
31868674
2020-06-08
用途:
車のエア補充
自動車・二輪車・自転車関連業

設定値で自動ストップしますが、圧力が少し低めになります。多めに入れて別のゲージで抜いて調整しています。

2人が参考にしています
対象商品:
31868674
2020-01-22
用途:
自家用車及びバイクのメンテナンス
小松陸送株式会社 様

指定空気圧に達すると自動停止するので、入れ過ぎず良好。
14.4Vのパワーは明らかに感じられる。ほどほど軽く、チューブ使用バイクのメンテナンス性がまめに出来そう。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする