11-CDJ2RA16-175-C73 クリーンルーム用空気圧機器(11-CDJ2RA1~) SMC 31879626

クリーンルーム用空気圧機器(11-CDJ2RA1~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
31879626
品番
11-CDJ2RA16-175-C73
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,550
チューブ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
175
作動方式
複動片ロッド

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3187962611-CDJ2RA16-175-C733164768311-CDJ2RA16-175Z-C73-B11-CDJ2RA16-175-C73 CJ2 10/11/21/22 - エアシリンダ: クリーンシリーズ SMC 31647683CJ2 10/11/21/22 - エアシリンダ: クリーンシリーズSMC1個
¥9,998
税込¥10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
11-CDJ2RA16-175-C73 クリーンルーム用空気圧機器(11-CDJ2RA1~) 1個 SMC 【通販モノタロウ】