消臭・ストレッチ 半袖ブルゾン A-2070

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 31923719 品番 A-2070
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990

驚きの多ポケット!もはや着るカバン。機能も充実(ストレッチ生地・立体カット・ニオイクリア)

シルバー サイズSS 種別半袖ブルゾン 機能JIS帯電防止規格合格、帯電防止素材使用、反射、抗菌防臭、ストレッチ 混率(%)ポリエステル65・綿35 用途洗礼されたカラーにブラック配色がアクセント。進化したヨーロピアンスタイル。 仕様両袖マルチポケット、脇フラシメッシュ、ペットボトルも入る脇マルチポケット、腕を上げてもストンと落ちる裾アジャスター、反射素材(胸・肩袖ライン)、野帳も入る深めのポケット、左胸IDカードループ、タブレットも入る内ポケット※10.1インチまで、左胸ポケット(巾14cm×深さ18cm) 材質ストレッチライトツイル(消臭加工 ニオイクリア)、樹脂ドットボタン、樹脂ファスナー 胸囲(cm)104 着丈(cm)58 裄丈(cm)43 色番3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする