色シルバー
サイズ4L
種別半袖ブルゾン
機能JIS帯電防止規格合格、帯電防止素材使用、反射、抗菌防臭、ストレッチ
混率(%)ポリエステル65・綿35
用途洗礼されたカラーにブラック配色がアクセント。進化したヨーロピアンスタイル。
仕様両袖マルチポケット、脇フラシメッシュ、ペットボトルも入る脇マルチポケット、腕を上げてもストンと落ちる裾アジャスター、反射素材(胸・肩袖ライン)、野帳も入る深めのポケット、左胸IDカードループ、タブレットも入る内ポケット※10.1インチまで、左胸ポケット(巾14cm×深さ18cm)
材質ストレッチライトツイル(消臭加工 ニオイクリア)、樹脂ドットボタン、樹脂ファスナー
胸囲(cm)134
着丈(cm)68
裄丈(cm)54
色番3