曜日別特売
25A-SY7120-5D-02 25A Series(25A-SY7) SMC 31926685

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25A Series(25A-SY7)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC24管接続口径Rc1/4切換方式2位置シングル注文コード31926685品番25A-SY7120-5D-02
参考基準価格(税別)¥8,860販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc管接続口径Rc1/4切換方式2位置シングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする