色Sブルー
サイズSS
種別半袖ブルゾン
機能JIS帯電防止規格合格、帯電防止素材使用、反射、抗菌防臭
混率(%)ポリエステル65・綿35
用途カラー&サイズ&機能を豊富に展開。上下カラーを変えることで他と違うコーディネートが可能。
仕様ムーンフォーク(メッシュ)、両袖マルチポケット、脇逆玉大容量ポケット、裾アジャスター、反射パイピング(左胸・背中)、脇消臭テープ付、左胸IDカードループ、野帳も入る縦ポケット、左胸ポケット(巾14cm×深さ16cm)、右胸ポケット(巾14cm×深さ13cm)
材質ソフトライトツイル、樹脂ドットボタン、樹脂ファスナー
胸囲(cm)108
肩幅(cm)44
袖丈(cm)22
着丈(cm)59
色番16