エコ5IVEスター 長袖ブルゾン A-5081

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 31928506 品番 A-5081
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990

高通気、接触冷感、立体カット、反射素材の多機能作業服。今まで背中にしか入れられなかった大きなプリントを前面にも入れられるデザイン。

ブルー サイズS 種別長袖ブルゾン 機能JIS帯電防止規格合格、帯電防止素材使用、抗菌防臭、接触冷感、反射 混率(%)ポリエステル85・綿15 用途建築・販売・運送など上下カラー組み合わせ、全面プリントによりアピール力抜群。 仕様衿消臭テープ付き、表面突起付属の無い安心仕様、裾アジャスター、反射パイピング(左胸・肩袖ライン)、左胸IDカードループ、脇下メッシュ、高通気&接触冷感、左胸ポケット(巾14cm×深さ17cm) 材質クールトロピカル、樹脂ドットボタン、樹脂ファスナー 胸囲(cm)110 着丈(cm)61 裄丈(cm)76 色番6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする