コーコス信岡
エコ5IVEスター 半袖ブルゾン A-5080
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
シルバー
ネイビー
シルバー
ブルー
グリーン
オレンジ
チャコール
サイズ
SS
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全48種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
31928899
品番
A-5080
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥5,269
販売価格(税別)
¥
4,790
バスケットに入れる
高通気、接触冷感、立体カット、反射素材の多機能作業服。今まで背中にしか入れられなかった大きなプリントを前面にも入れられるデザイン。
用途
建築・販売・運送など上下カラー組み合わせ、全面プリントによりアピール力抜群。
色
シルバー
サイズ
SS
種別
半袖ブルゾン
機能
JIS帯電防止規格合格、帯電防止素材使用、抗菌防臭、接触冷感、反射
混率(%)
ポリエステル85・綿15
仕様
衿消臭テープ付き、表面突起付属の無い安心仕様、裾アジャスター、反射パイピング(左胸・肩袖ライン)、左胸IDカードループ、脇下メッシュ、高通気&接触冷感、左胸ポケット(巾14cm×深さ17cm)
材質
クールトロピカル、樹脂ドットボタン、樹脂ファスナー
胸囲(cm)
104
着丈(cm)
59
裄丈(cm)
44
色番
3