コーコス信岡
コーコス信岡の ワーキングウェア
コーコス信岡の トップス
コーコス信岡の 春夏 トップス
半袖ブルゾン A-3070
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
31929389
品番
A-3070
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥5,588
販売価格(税別)
¥
5,080
バスケットに入れる
反射素材を使い、暗闇でも視認性アップ。立体ラグラン袖・サイドラジエーター・IDカードループ・裾アジャスター付。
色
シルバー
サイズ
S
種別
半袖ブルゾン
機能
JIS帯電防止規格合格、帯電防止素材使用、反射
混率(%)
ポリエステル65・綿35
用途
危険の多い、夜間、倉庫、屋外で働く作業者の安全性確保に。
仕様
表面突起付属の無い安心仕様、立体ラグラン袖、サイドラジエーター、反射素材(胸・背中)、IDカードループ、裾アジャスター、左胸ポケット(巾14cm×深さ17cm)、反射テープ巾:4cm
材質
ソフトライトツイル、樹脂ドットボタン、樹脂ファスナー
胸囲(cm)
112
着丈(cm)
62
裄丈(cm)
46
色番
3