色グリーン
サイズLL
種別半袖ブルゾン
機能JIS帯電防止規格合格、帯電防止素材使用、反射
混率(%)ポリエステル65・綿35
用途危険の多い、夜間、倉庫、屋外で働く作業者の安全性確保に。
仕様表面突起付属の無い安心仕様、立体ラグラン袖、サイドラジエーター、反射素材(胸・背中)、IDカードループ、裾アジャスター、左胸ポケット(巾14cm×深さ17cm)、反射テープ巾:4cm
材質ソフトライトツイル、樹脂ドットボタン、樹脂ファスナー
胸囲(cm)124
着丈(cm)68
裄丈(cm)52
色番9