半袖ブルゾン A-3070

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 31929583 品番 A-3070
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥5,588
販売価格(税別)
5,080

反射素材を使い、暗闇でも視認性アップ。立体ラグラン袖・サイドラジエーター・IDカードループ・裾アジャスター付。

グリーン サイズ3L 種別半袖ブルゾン 機能JIS帯電防止規格合格、帯電防止素材使用、反射 混率(%)ポリエステル65・綿35 用途危険の多い、夜間、倉庫、屋外で働く作業者の安全性確保に。 仕様表面突起付属の無い安心仕様、立体ラグラン袖、サイドラジエーター、反射素材(胸・背中)、IDカードループ、裾アジャスター、左胸ポケット(巾14cm×深さ17cm)、反射テープ巾:4cm 材質ソフトライトツイル、樹脂ドットボタン、樹脂ファスナー 胸囲(cm)128 着丈(cm)70 裄丈(cm)53 色番9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする