色Sブルー
サイズL
種別長袖ブルゾン
機能JIS帯電防止規格合格、帯電防止素材使用、防汚加工、抗菌防臭
混率(%)ポリエステル65・綿35
用途5つ星機能を兼ね備えた男女ペア-モデル。
仕様アクションプリーツ(メッシュ)、肘タック、衿吊りループ&デオドラントネーム、左袖反射パイピング、内ポケット、左胸ポケット(巾15cm×深さ16cm)
材質ファイブスター エコソフトライトツイル(日清紡 防汚加工 アネックスクリーン)、樹脂ドットボタン、樹脂ファスナー
エコマーク認定認定
胸囲(cm)120
肩幅(cm)50
袖丈(cm)25
着丈(cm)66
色番16
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号19 103 132