SMC
30_SY5_20_VALVE - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(30-SY5120)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
管接続口径
A、Bポート:(01) 1/8
注文コード
31948306
品番
30-SY5120-5G-01
参考基準価格(税別)
¥7,260
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・定格電圧
など
138
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
A、Bポート:(01) 1/8
切換方式
(1) 2位置シングル
リード線取出方法
(G) グロメット
ブラケット
(-) ブラケットなし
使用流体
空気
リード線(m)
0.3
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CADデータダウンロード