曜日別特売
30-SY5120-5LZE-01-F2 30_SY5_20_VALVE - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(30-SY5120) SMC 31948963

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

30_SY5_20_VALVE - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(30-SY5120)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1個管接続口径A、Bポート:(01) 1/8注文コード31948963品番30-SY5120-5LZE-01-F2
参考基準価格(税別)¥7,980販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298
ねじの種類(-) Rc管接続口径A、Bポート:(01) 1/8切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(L) L形プラグコネクタブラケット(F2) サイドブラケット付使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする