曜日別特売
30-SY5320T-5LOZ-C6 30_SY5_20_VALVE - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(30-SY5320) SMC 31956995

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

30_SY5_20_VALVE - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(30-SY5320)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Φ6ワンタッチ管継手注文コード31956995品番30-SY5320T-5LOZ-C6
参考基準価格(税別)¥13,260販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
管接続口径Φ6ワンタッチ管継手切換方式3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする