※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スリーボンド
スリーボンドの 防錆・潤滑・クリーナー
スリーボンドの 自動車用グリース
スリーボンドの ブレーキ用グリース
パンドー 19D
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200g×10本)
注文コード
31962535
品番
P-19D-200
参考基準価格(税別)
¥64,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
二硫化モリブデン潤滑剤です。
用途
ブレーキ鳴き防止用
仕様
耐熱性良好
トラスコ品番
813-0572
色
黒灰
質量(g)
200
タイプ
チューブ
危険物の類別
非危険物