曜日別特売
30-SY9120-5LOZ-C10 30_SY9_20 - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(30-SY9120) SMC 31966962

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

30_SY9_20 - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(30-SY9120)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径A、Bポート:(C10) Φ10用ワンタッチ継手リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタねじの種類(-) Rc注文コード31966962品番30-SY9120-5LOZ-C10
参考基準価格(税別)¥10,450販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc管接続口径A、Bポート:(C10) Φ10用ワンタッチ継手切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタなしコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする