曜日別特売
30-SY9120-5WOU-02F 30_SY9_20 - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(30-SY9120) SMC 31967163

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

30_SY9_20 - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(30-SY9120)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径A、Bポート:(02) 1/4リード線取出方法(WO) M8コネクタねじの種類(F) G注文コード31967163品番30-SY9120-5WOU-02F
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(F) G管接続口径A、Bポート:(02) 1/4切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(WO) M8コネクタ使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)コイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式コネクタケーブルなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする