30-VFS3111-5DZ 30 Series(30-VFS) SMC 31972937

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

30 Series(30-VFS)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)DC24接続口径(-) サブプレートなし切換方式2位置シングル注文コード31972937品番30-VFS3111-5DZ
参考基準価格(税別)¥14,850販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
接続口径(-) サブプレートなしコイル定格電圧(V)DC24切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気配管(-) 横配管パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)シンボル(1) 2位置シングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする