トランポリン

(2件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 シルバー 注文コード31989406 品番OTP-90(SL)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

手軽に運動ができるトランポリン。安全で丈夫なテンションゴム採用。折りたたんでコンパクトに収納。

用途ジャンピング、バランス運動、体力強化、ストレス発散、フィットネス、トレーニング、シェイプアップ、ダイエットに。 質量(kg)5 シルバー 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)920×920×245 収納時寸法(mm)幅685×奥行335×高さ85
取扱説明書:(0.95MB)
注意
※折りたたみ、組立は2人以上で行ってください。
※本製品は家庭用となります。施設などではご使用を控えてください。不特定多数の人が使用する環境での故障や損傷は保証対象外となります。

商品説明動画

YAMAZEN 「トランポリン」OTPシリーズ/POP
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31989424
2020-04-27
用途:
在宅勤務の運動不足時に&子供の雨の日の遊びに
不動産業

少ないスペースで遊べて、狭い我が家にもピッタリでした。
一応下に敷くマットも別で購入しましたが、いなかったかなぁと思っています。
特に音もしないし、運動不足が解消できて便利でよいものでした。
組み立ては簡単ですぐにできました。二人で、、と書いてありましたが一応一人で完結しました。
その後は、バラさず使っています。毎回バラすとなるとちょっと面倒だなぁと思います。

対象商品:
31989415
2020-05-04
用途:
室内遊び
その他業種

自粛中の室内遊びに購入しました。適度な運動にもなって親も子も大満足です。ただ体重制限があるので我が家のお父さんは利用できませんが…

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする