コンクリートカッタ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31991567 品番 HC150
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
9月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥446,000 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800

小型・軽量構造で操作も簡単な手押しタイプ。
軽量水タンクが工具なしで取り外しが可能なため、水道口からの給水が簡単にできます。(H120)
樹脂製水タンクにより、錆の心配を解消しています。
ドレーンコックを採用、水抜きを容易にしました。
切断ガイドを装備、切断時の直進性が向上しました。
車輪ロックを装備し、安全性をいちだんと高めています。
ハンドル高さが自由自在で、格納も出来ます。(H120)

全長×全幅W×全高(mm)(機体)1575×525×930 格納時全長(mm)925 方式手押し式 エンジン部最大出力ホンダGX270[6.3kW](8.6PS) 燃料タンク容量(L)無鉛レギュラーガソリン[5.3] ブレードサイズ(mm)254〜457 ブレード10〜18inch 軸径(Φmm)ブレード:27 切断深さ(mm)最大:70〜160 水タンク容量(L)30 冷却方式重力注水式 機械本体質量(kg)98 始動方法リコイルスタート
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートカッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/541/
2022-07-27

「エンジン工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする