SMC
SMCの 空圧補器
SMCの エアフィルタ
銅系・フッ素系・シリコン系不可+低発塵(21-A〜)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
Rc1/8
ろ過度(μm)
5
ボディサイズ
20
注文コード
31997095
品番
21-AF20-01B-CJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,940
この商品は
管接続口径・ろ過度・ボディサイズ
など
245
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
Rc1/8
ねじの種類
Rc
流れ方向
左→右
ろ過度(μm)
5
ボディサイズ
20
ドレン貯留量(cm
3
)
8
使用流体
空気
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60(凍結なきこと)