21-AWD30-03B-2JN 銅系・フッ素系・シリコン系不可+低発塵(21-A〜) SMC 31998452

銅系・フッ素系・シリコン系不可+低発塵(21-A〜)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径Rc3/8 ろ過度(μm)0.01 ボディサイズ30 注文コード31998452 品番21-AWD30-03B-2JN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,340
この商品は管接続口径・ろ過度・ボディサイズなど245種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径Rc3/8 ねじの種類Rc 流れ方向左→右 ろ過度(μm)0.01 ボディサイズ30

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31998452 21-AWD30-03B-2JN 21884548 21-AWD30-03B-2JN-D マイクロミストセパレータレギュレータ SMC マイクロミストセパレータレギュレータ SMC 1個 15,980 税込17,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする