ユニット
ユニットの 制電手袋(弱電・半導体作業)
ユニットの ビニール手袋
静電気対策用防寒手袋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
サイズ
LL
注文コード
31998497
品番
WT-831-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
バージン繊維100%なので、ゴワつかずしなやかです。
機能
静電気防止
サイズ
LL
材質
ポリウレタン(手首:ゴム)
色
ブラック
入数(双)
1