AXI-PX10(リサイクルシール付) 蓄圧式粉末(ABC)消火器10型(AXI-Series) ヤマトプロテック 32006696

 

AXI-PX10(リサイクルシール付) 蓄圧式粉末(ABC)消火器10型(AXI-Series) ヤマトプロテック 32006696 AXI-PX10(リサイクルシール付) 蓄圧式粉末(ABC)消火器10型(AXI-Series) ヤマトプロテック 32006696 AXI-PX10(リサイクルシール付) 蓄圧式粉末(ABC)消火器10型(AXI-Series) ヤマトプロテック 32006696

蓄圧式粉末(ABC)消火器10型(AXI-Series)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード32006696 品番AXI-PX10(リサイクルシール付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

赤という定番のカラーではなく、プラチナシルバーで仕上げたシリーズです。人命を火災から守るための視認性を維持しながらも、 ”魅せる”消火器としてのデザイン性を兼ね備えました。

薬剤量(kg)3 放射時間約13秒 放射距離4〜7m 付属品リサイクルシール 型式蓄圧式 質量(kg)約5.13 プラチナシルバー タイプ粉末(ABC)消火器10型 使用温度範囲-30℃〜+40℃ 能力A-3・B-7・C 番号消第23〜341号 全高(cm)約50.4 設置場所公共施設、商業施設、オフィスなど 全幅(cm)約18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/646/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の選び方と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/howto_fire_extinguisher/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の設置義務
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/fire_extinguisher/
2023-03-10

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする