ACE GLOVE(エースグローブ)
AG523 豚クレストマジックアテ付
豚革は摩擦に強く、大き目の毛穴により通気性が良く、軽快な装着感です。Aグレード革を使用したレインジャータイプ。アテ付きにより耐久性を強化しています。
用途
建設、土木、鉄鋼、機械、運送、荷役、園芸、レジャー
材質
豚クレスト
サイズ
XXL
全長(cm)
24
中指長(cm)
9
手のひらまわり(cm)
23
内容量
1双
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80797590
AG523
¥
999
¥
1,099
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年12月14日
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください