曜日別特売
AL50-N10-Z-A ルブリケータ AL-Aシリーズ AL50 SMC 32017353

ルブリケータ AL-Aシリーズ AL50

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個管接続口径(10) 1ボディサイズ50注文コード32017353品番AL50-N10-Z-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,870

・視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。

管接続口径(10) 1取付取付オプションなし取付方式取付オプションなしボディサイズ50ねじの種類(N) NPT取付け方法取付オプションなしドレン排出口(-) ドレンコックなし流れ方向(-) 左→右設定圧力単位(Z) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記: psi、°Fケース(-) ポリカーボネートケース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルブリケータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/178/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする