RSQB20F-10T ストッパシリンダ/取付高さ固定形 (RSQB20〜) SMC 32024781

ストッパシリンダ/取付高さ固定形 (RSQB20〜)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)10 注文コード32024781 品番RSQB20F-10T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,800
この商品はストローク42種類から選べます 他の種類を見る

取付けは通し穴形と両端タップが選べます。
豊富な機種
ニーズに合せたきめ細かな選択が可能です。
形式:高さ固定形(RSQ)、高さ調整形(RSG)
作動方式:複動形、単動引込み形、複動バネ入り形
ロッド先端形状:丸棒形、面取り形、ローラ形、レバー形
取付け:通し穴形、両端タップ形
メンテナンスが容易な
ショックアブソーバを内蔵レバー形に内蔵されたショックアブソーバは、
調整が不要ですから、メンテナンスが容易です。(32、 40、50)
小型オートスイッチの装着が可能
検出のためのスイッチのスペースがフリーとなり、機械装置の
小型化を実現します。
用途に応じて選べるレバー形
軽量パレットによる反発防止………ロック機構
ワークを部分的にパス………………キャンセル付

チューブ内径(Φmm)20 作動方式(T)単動引込み形 ストローク(mm)10 ポートねじの種類(F)ワンタッチ管継手内蔵形 取付支持金具(B)通シ穴(標準) ロッド先端形状(-)丸棒形

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32024781 RSQB20F-10T 52877598 RSQB20F-10TZ ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQB20 SMC ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQB20 SMC 1個 6,698 税込7,368 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする