SMC
エアスライドテーブル (MXQ16-50A~)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
リード線・オートスイッチ品番・アジャスターオプション
など
101
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
アジャスターオプション
前進端アジャスタ、後退端メタルストッパ
注文コード
32031036
品番
MXQ16-50ASCT
参考基準価格(税別)
¥47,520
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動形
ストローク(mm)
50
アジャスターオプション
前進端アジャスタ、後退端メタルストッパ
使用ピストン速度(mm/s)
50~500(メタルストッパ50~200)
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
使用流体
空気
給油
不要(無給油)
CADデータダウンロード