SMC
エアスライドテーブル (MXQ12L-75C~)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
リード線・オートスイッチ品番・アジャスターオプション
など
83
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
リード線(m)
3
オートスイッチ品番
M9NV
アジャスターオプション
前進端メタルストッパ
注文コード
32037433
品番
MXQ12L-75CS-M9NVL
参考基準価格(税別)
¥58,580
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)
12
作動方式
複動形
ストローク(mm)
75
アジャスターオプション
前進端メタルストッパ
使用ピストン速度(mm/s)
50~200
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
使用流体
空気
リード線(m)
3
給油
不要(無給油)
オートスイッチ個数
2
オートスイッチ品番
M9NV
CADデータダウンロード