RSQB12-10BK ストッパシリンダ/取付高さ固定形 (RSQB1~) SMC 32038745

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストッパシリンダ/取付高さ固定形 (RSQB1~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個作動方式(B)複動バネ入り形注文コード32038745品番RSQB12-10BK
参考基準価格(税別)¥7,870販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

取付けは通し穴形と両端タップが選べます。
豊富な機種
ニーズに合せたきめ細かな選択が可能です。
形式:高さ固定形(RSQ)、高さ調整形(RSG)
作動方式:複動形、単動引込み形、複動バネ入り形
ロッド先端形状:丸棒形、面取り形、ローラ形、レバー形
取付け:通し穴形、両端タップ形
メンテナンスが容易な
ショックアブソーバを内蔵レバー形に内蔵されたショックアブソーバは、
調整が不要ですから、メンテナンスが容易です。(32、 40、50)
小型オートスイッチの装着が可能
検出のためのスイッチのスペースがフリーとなり、機械装置の
小型化を実現します。
用途に応じて選べるレバー形
軽量パレットによる反発防止………ロック機構
ワークを部分的にパス………………キャンセル付

チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)10作動方式(B)複動バネ入り形ポートねじの種類(-)Mねじ取付支持金具(B)通シ穴(標準)ロッド先端形状(K)面取り形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする