98723 GRIPPY GRIP GG-D-SAKURA DAYTONA(デイトナ) エンド貫通タイプ 32040533

 

98723 GRIPPY GRIP GG-D-SAKURA DAYTONA(デイトナ) 32040533 98723 GRIPPY GRIP GG-D-SAKURA DAYTONA(デイトナ) 32040533 98723 GRIPPY GRIP GG-D-SAKURA DAYTONA(デイトナ) 32040533

GRIPPY GRIP GG-D-SAKURA

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード32040533 品番98723
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

エルゴノミクスデザインを採り入れた桜をモチーフとした和テイストデザイン。グリップ力に優れるやわらかな素材を外側、硬めの素材を内側に組み合わせた2層構造により、長時間のライディングでも疲れません。

全長(mm)125 ブラック 適合●Φ22.2ハンドル用 サイズ●全長:125mm タイプエンド貫通タイプ
注意
※確実に取り付けるため、グリップボンドを使用してください。セーフティワイヤーを併用すると、より効果的です。
※純正スロットルスリーブがリブ付構造の車両はリブを削ってください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32040549
2023-05-08
用途:
クロスカブに使用
医療・福祉・介護関連業

クロスカブにデイトナのグリップを取付しました、サクラ模様がグリップしやすく握りやすくて、コスパ最高です。

対象商品:
32040533
2022-08-13
用途:
バイクに乗る時
自動車・二輪車・自転車関連業

握り心地も良くデザインが気に入って3度目の購入でした。不満な点はソフトな握り心地なのですり減るのが早いところです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする