切ってみてーな鏡面充電丸鋸用消音タイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード32041057 品番YTM-JK-25S
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

四ツ目の鏡面は、一枚一枚丁寧に時間をかけて磨き上げる為、従来品には無い輝きを実現。さらにクロームメッキをする事により、ヤニなどが付き難くなってます。薄台金とオリジナル超硬チップを採用し、スムーズな切れ味と美しい切断面を実現。

適合材一般合板、プリント合板、天然化粧板、集成材 外径(Φmm)125 穴径(Φmm)20 刃数(p)42 刃厚(mm)1.4 用途一般合板・プリント合板・天然化粧板・集成材等に RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32041057
2024-01-25
用途:
通信工事の造作
運輸・通信業

評判道理とにかく静かです。そしてメチャクチャ切断面がきれいに仕上がります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする