画像準備中

切ってみてーな黒フッ素充電丸鋸用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 32041136 品番 YTM-JB-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

280℃の超高温焼付を施している為、従来のフッ素コーティングに比べ、作業時のワークの色移りが軽減。薄台金とオリジナルチ超硬チップを採用し、スムーズな切れ味と美しい切断面を実現。

適合材一般合板、プリント合板、天然化粧板、集成材 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)20 刃数(p)32 刃厚(mm)1.4 用途一般合板・プリント合板・天然化粧板・集成材等に RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする