SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AR Series(AR20-F01)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32064375
品番
AR20-F01H-Y-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,080
この商品は
121
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)
(-) 0.05〜0.7
設定圧力(MPa)
0.05〜0.7
ねじの種類
(F) G
管接続口径
(01) 1/8
圧力計
(-) 圧力計なし
排気機構
リリーフタイプ
流れ方向
(-) 左→右
取付
(H) セットナット付(パネルマウント用)
取付方式
セットナット付(パネルマウント用)
ボディサイズ
20
ハンドル
(Y) ハンドル上向き
排気方式
(-) リリーフタイプ
取付け方法
セットナット付(パネルマウント用)
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
CADデータダウンロード