SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AR Series(AR20-F01)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32064576
品番
AR20-F01-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,800
この商品は
121
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)
(-) 0.05〜0.85
ねじの種類
(F) G
管接続口径
(01) 1/8
圧力計
(-) 圧力計なし
排気機構
リリーフタイプ
流れ方向
(R) 右→左
接続口径
(01) 1/8
取付方式
(-) 取付オプションなし
ボディサイズ
20mm
ハンドル
(-) ハンドル下向き
排気方式
(-) リリーフタイプ
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
CADデータダウンロード