AR20-F01E4H-NZA AR Series(AR20-F01) SMC 32066353

AR Series(AR20-F01)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32066353 品番AR20-F01E4H-NZA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,100
この商品は121種類から選べます 他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05〜0.85 ねじの種類(F) G 管接続口径(01) 1/8 排気機構ノンリリーフタイプ 流れ方向(-) 左→右 接続口径(01) 1/8 取付方式(H) セットナット付(パネルマウント用) ボディサイズ20mm ハンドル(-) ハンドル下向き 圧力スイッチ仕様(E4) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し 排気方式(N) ノンリリーフタイプ 設定圧力単位(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32066353 AR20-F01E4H-NZA 52738614 AR20-F01E4H-NZA-B レギュレータ AR-Bシリーズ AR20 SMC レギュレータ AR-Bシリーズ AR20 SMC 1個 10,980 税込12,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする