曜日別特売
AR20-F02-B-X465B AR Series(AR20-F02) SMC 32069047

AR Series(AR20-F02)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
排気機構リリーフタイプ
内容量1個注文コード32069047品番AR20-F02-B-X465B
参考基準価格(税別)¥12,270販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980
排気機構
リリーフタイプ
流れ方向
(-) 左→右
ボディサイズ
20
管接続口径
(02) 1/4
ねじの種類
(F) G

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする